- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 指サック
- 指サック 厚手のおすすめ人気ランキング
指サック 厚手のおすすめ人気ランキング
2026/01/28更新23件の「指サック 厚手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン指サック」、「指サック 工業用」、「指サック 大きいサイズ」などの商品も取り扱っております。
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)2.7
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
親指以外の4つの指に使用できます。
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウムアズワン品番7-4295-01洗濯方法手洗い
1個
¥699税込¥769
当日出荷
ハナキゴム農業用指サック
摩耗と引裂きに強く、低・中濃度の薬品にも耐えるので苗床、苗圃等の農林作業をはじめ、水産加工、金属、宝石研磨等の激しい指先の作業用にもおすすめします。
材質天然ゴム厚さ(mm)0.5色茶入数(双)20加工裂きに強く機能耐薬品・耐摩耗性表面抵抗値(Ω)取得なしRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。材質天然ゴム機能導電・耐久性表面抵抗(Ω)106~108RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に色イエロー材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)入数(双)10ゲージ数10
ウインセス牛革指サック女性親指用
厚手の牛革を使用し 熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっておりしっかりと指先にフィットします。
サイズ女性親指用全長(cm)5.3入数(枚)10幅(cm)2.6材質牛革/パイルゴム
有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質PU(ポリウレタン)厚さ(mm)0.25色グレー機能耐溶剤全長(cm)7
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として幅(mm)20色緑長さ(m)30仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789税込¥868
当日出荷
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.42色オレンジ質量(g)5
ウインセス牛革指サック男性親指用
厚手の牛革を使用し 熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっておりしっかりと指先にフィットします。
材質牛革/パイルゴムサイズ男性親指用入数(枚)10幅(cm)3.3全長(cm)7
日本シグマックスアルミスプリント(板状)
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022医薬品医療機器等法一般医療機器
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
特殊表面加工により滑り止めの効果がとくにすぐれているので、事務作業や精密機器、電子部品等の取扱い作業等に又、ぬれて滑りやすい物品の取扱いにも効果を発揮する万能型です。
抗菌仕様
材質NR(天然ゴム)厚さ(mm)0.4繰り返し・詰め替え対応
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色乳白色材質合成ゴム(NBR)長さ(mm)48厚さ(mm)0.11~0.14タイプ無硫黄入数(双)500加工(NBR)機能帯電防止全長(cm)4.8表面抵抗値(Ω)1010表面抵抗率(Ω/sq)1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)長さ(mm)55厚さ(mm)0.1色水色入数(双)1000加工(NBR)機能帯電防止全長(cm)5.5表面抵抗値(Ω)1010表面抵抗率(Ω/sq)1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
指にフィットして感触が伝わりやすい!。細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム色アメ色




![指サック厚口 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07580737-180717-02.jpg)
![耐切創指カバー マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono49025776-140508-02.jpg)





![[M] 革製指カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03435713-130510-02.jpg)







![指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39407945-230403-02.jpg)



![指サック アメ色 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31513606-180810-02.jpg)